Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front fl rnd Ø29mm 1st Kst IP66 ML1-100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F375I36
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611400R1008
EAN/GTIN:
     7320500306208
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtmelder Front fl rnd Ø29mm 1st Kst IP66 ML1-100C
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
flach
Bauform der Linse:
rund
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
29 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder rot abb, kontrolllampe, abb kontrollleuchte, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,33*
€ 3,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 5,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,45*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1045 MLBL-04W
ab € 5,92*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.