| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F360J66 Herst.-Nr.: 1SCA022497R0730 EAN/GTIN: 6417019158433 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 16A 4p IP20 Einb 7,5kWAC Festeinbau OT16M4 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Kabelklemme | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 7.5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7.5 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 750 - 750 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 16 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 16 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0.5 kA | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 4 | Schaltleistung bei 400 V: | 7.5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, abb knebelgriff, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,82* | € 33,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,41* | € 39,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,73* | € 39,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,96* | € 42,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,92* | € 63,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|