Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Hängetaster 2 ge 2f Kst f.Steuerstrom IP65 Ø22,5mm XACA02H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     262-F359B44
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XACA02H7
EAN/GTIN:
     3389110306453
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Leergehäuse Hängetaster 2 ge 2f Kst f.Steuerstrom IP65 Ø22,5mm XACA02H7
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Innendurchmesser der Öffnung:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider leergehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,06*
€ 53,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,07*
€ 53,75*
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 54,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,24*
€ 55,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,07*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.