Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi 1Durchf KZ66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Artikel-Nr.:
     262-F358E03
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KZ66
EAN/GTIN:
     3389110552294
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Nockenschalter
Dichtring Gummi 1Durchf KZ66
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
0 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 4,32*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,082*
€ 4,342*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,36*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,57*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.