Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst 245x185x25mm rechteck ENN09197


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Artikel-Nr.:
     262-F353D69
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN09197
EAN/GTIN:
     3295150091979
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schraubdeckel Kst 245x185x25mm rechteck ENN09197
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Breite:
185 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Für Dosen-/Gehäusebreite:
160 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
220 mm
Länge:
245 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,54*
€ 2,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.