Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 121x164x87mm gr Kst hfr WandDecke ENN05047


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, glatte Wände 150x105x80
Abzweigdose, glatte Wände 150x105x80
Abzweigdose, glatte Wände 150x105x80
Artikel-Nr.:
     262-F353C03
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05047
EAN/GTIN:
     3295150050471
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 121x164x87mm gr Kst hfr WandDecke ENN05047
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
164 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
121 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, schneider abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 12,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,90*
€ 12,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.