Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz DC 5SHilf 220V 10A CAD506MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 5S, 220V DC
Hilfsschütz, 5S, 220V DC
Hilfsschütz, 5S, 220V DC
Artikel-Nr.:
     262-F352J60
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     CAD506MD
EAN/GTIN:
     3389118003293
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Hilfsschütz DC 5SHilf 220V 10A CAD506MD
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 - 220 V
Betriebsspannung DC:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, hilfsschütz 1s 1ö, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,73*
€ 58,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,83*
€ 61,52*
€ 5,46*
ab € 49,99*
€ 63,02*
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 64,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,65*
€ 75,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.