Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 Verbindungskabel
>
Artikel
SPS-Verbindungskabel 3m SPS-and.Ger DB9S DB9S 9p BMXXBC030K
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F352B16
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
BMXXBC030K
EAN/GTIN:
3595863992632
Suchbegriffe:
Modicon M340 Backplane
Modicon M340 Verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel
modicon m340 backplane
SPS-Verbindungskabel 3m SPS-and.Ger DB9S DB9S 9p BMXXBC030K
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
D-Sub-Stecker 9-polig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
D-Sub-Stecker 9-polig
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
3 m m
Polzahl:
9
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel
,
Anschlusskabel
,
Anschlusskabel SPS
,
Erweiterung
,
PC-Kabel
,
Programmiergerät
,
Programmierkabel
,
Speicherprogrammierbare Steuerung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungskabel Baugruppenträger
,
Verbindungskabel für SPS
,
Verbindungsleitung
,
Zubehör für SPS
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,18*
€ 86,23*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,23*
€ 87,23*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,00*
€ 99,91*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,74*
€ 102,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,13*
€ 105,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel für Modicon X80, Länge 0,8m, Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten Modulträger
Schneider Electric
BMXXBC008K
€ 42,53*
Ähnlich
Kabel für Modicon X80, Länge 1,5m, Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten Modulträger
Schneider Electric
BMXXBC015K
€ 66,14*
Ähnlich
Kabel für Modicon X80, Länge 12m, Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten Modulträger
Schneider Electric
BMXXBC120K
€ 213,88*
Ähnlich
Kabel für Modicon X80, Länge 5m, Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten Modulträger
Schneider Electric
BMXXBC050K
€ 130,35*
Ähnlich
Modicon X80-Kit, Länge 0,8m, für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration
Schneider Electric
BMXXBE2005
€ 365,72*
Ähnlich
Modicon X80-Modul für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration
Schneider Electric
BMXXBE1000
€ 209,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.