Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-Kit, Länge 0,8m, für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modicon X80-Kit, Länge 0,8m, für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration
Modicon X80-Kit, Länge 0,8m, für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXXBE2005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXXBE2005
EAN/GTIN:
     3595863999693
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Modicon M340 Verbindungskabel
Modicon Micro Anschlusskabel
modicon m340 verbindungskabel
Dieses Kit ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieser Bausatz ermöglicht eine 2-Modulträger-Konfiguration mit zwei BMXXBE1000-Modulen zur X80-Modulerweiterung. Es umfasst außerdem ein Verlängerungskabel BMXXBC008K, Länge 0,8m und einen TSXTLYEX Leitungsabschluss (2 Stück). Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Diese X80-Modulträger-Verlängerung ist kompatibel mit den X80-Modulträgern BMXXBP1200, BMXXBP0800, BMXXBP0600 und BMXXBP0400.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
32 mm
Anzahl der Steckplätze:
8
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Rack-Montage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Tiefe:
90 mm
Eingangsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Höhe:
103.7 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: X80 IO, X80 EA, X80 E/A-Ebene, X80 E/A, X80, Steuerung, SPS, PLC, Modicon X80, Modicon, M580, M340, BMX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 367,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXBC008K
€ 41,86*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXBC015K
€ 66,01*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXBC120K
€ 215,00*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXBC030K
€ 86,43*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXBC050K
€ 130,92*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXBE1000
€ 214,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.