Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösesystem 4p verzög 65299


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micrologic 5,0, für Masterpact NT, Einschub
Micrologic 5,0, für Masterpact NT, Einschub
Micrologic 5,0, für Masterpact NT, Einschub
Artikel-Nr.:
     262-F351G98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     65299
EAN/GTIN:
     3303430652991
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Überspannungsauslöser
Auslösesystem 4p verzög 65299
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungsschaltstrom:
1600 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Polzahl:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
3200 - 24000 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
378 - 16000 A
Tiefe:
67.5 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,89*
€ 721,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 649,13*
€ 726,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 664,33*
€ 746,32*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 684,00*
€ 764,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 753,39*
€ 840,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,12*
€ 855,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,47*
€ 802,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.