Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ATV11 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz IP20 5%F 10%V ATV12P055M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB
Artikel-Nr.:
     262-F351E56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATV12P055M2
EAN/GTIN:
     3606480071126
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
telemecanique frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter ATV11 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz IP20 5%F 10%V ATV12P055M2
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
10
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
72 mm mm
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
143 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
3.5 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
102.2 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 200v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 6,40*
ab € 158,06*
€ 175,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 158,68*
€ 176,61*
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 176,68*
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 183,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,81*
€ 213,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.