Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=2,2 ATV11 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz IP20 5%F 10%V ATV12HU22M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV12, 2,2kW, 3HP, 200-240V, 1-ph., m. Kühlkörper
Frequenzumrichter ATV12, 2,2kW, 3HP, 200-240V, 1-ph., m. Kühlkörper
Frequenzumrichter ATV12, 2,2kW, 3HP, 200-240V, 1-ph., m. Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     262-F351E49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATV12HU22M2
EAN/GTIN:
     3606480071102
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
Frequenzumrichter lin=2,2 ATV11 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz IP20 5%F 10%V ATV12HU22M2
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
10
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
105 mm mm
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
142 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
10 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
156.2 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 250,76*
€ 274,70*
Frei Haus
ab € 243,93*
€ 274,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,68*
€ 277,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,71*
€ 277,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,20*
€ 338,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.