Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 24V STBXBE1300K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantys STB, Kit interne Buserweiterung (Anfang Segment)
Advantys STB, Kit interne Buserweiterung (Anfang Segment)
Advantys STB, Kit interne Buserweiterung (Anfang Segment)
Artikel-Nr.:
     262-F347D57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBXBE1300K
EAN/GTIN:
     3595863949247
Suchbegriffe:
Advantys STB
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Einspeise-Segmentmodul DC 24V STBXBE1300K
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
18.4 mm mm
Busdiagnose möglich:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet als Segmentmodul:
ja
Höhe:
120 mm mm
Mit Einspeisemodul:
ja
Mit Potentialtrennung:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: advantys stb schneider, advantys stb, Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,20*
€ 101,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,07*
€ 103,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,69*
€ 107,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,49*
€ 110,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,89*
€ 114,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.