Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 32A 2CEE 3p5p_16A KSB32CP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 CEE 3p 16A + 1 CEE 5p 16A
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 CEE 3p 16A + 1 CEE 5p 16A
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 CEE 3p 16A + 1 CEE 5p 16A
Artikel-Nr.:
     262-F341I83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB32CP35
EAN/GTIN:
     3606480006036
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
abgangskasten 32a
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 32A 2CEE 3p5p_16A KSB32CP35
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig und 5-polig 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Breite:
108 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
437.5 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,31*
€ 85,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,83*
€ 89,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 91,55*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 78,51*
€ 97,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,91*
€ 125,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.