Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 250A KSB250DC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
Artikel-Nr.:
     262-F341I66
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB250DC4
EAN/GTIN:
     3606480005756
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 250A KSB250DC4
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Kabel
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
432 mm
Länge:
532 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip55, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,47*
€ 473,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,21*
€ 530,93*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 477,07*
€ 541,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 484,58*
€ 546,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 626,51*
€ 707,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,46*
€ 800,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,53*
€ 778,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.