Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP55 Canalis KN 16A KNB16CF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, für Sicherungen 8,5 x 31,5mm
KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, für Sicherungen 8,5 x 31,5mm
KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, für Sicherungen 8,5 x 31,5mm
Artikel-Nr.:
     262-F341G04
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KNB16CF2
EAN/GTIN:
     3606480003257
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
Abgangskasten 5p IP55 Canalis KN 16A KNB16CF2
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 500 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
72 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
172 mm
Länge:
50 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 48,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,15*
€ 48,95*
€ 3,90*
ab € 38,89*
€ 49,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,91*
€ 52,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,07*
€ 71,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.