Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KB 16A KBC16DCP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KBC Abgangsadapter, 16A, m. Sicher., var. Ph.-abgr., Schuko NF, L+N+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, m. Sicher., var. Ph.-abgr., Schuko NF, L+N+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, m. Sicher., var. Ph.-abgr., Schuko NF, L+N+PE
Artikel-Nr.:
     262-F341E90
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KBC16DCP1
EAN/GTIN:
     3606480002335
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten 16...
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 16a
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KB 16A KBC16DCP1
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
53 mm
Farbe:
grau
Höhe:
68 mm
Länge:
160 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 64,37*
€ 72,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 71,65*
€ 88,85*
9 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 73,71*
€ 91,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,99*
€ 93,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 96,97*
€ 116,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.