Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Anschluss sw f.Rohr f.Winkel Geeignet für Rohrmontage Schraub XVBC21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusselement+Deckel für XVB, m. AS-Interface-Anschluss, schwarz, IP 65
Anschlusselement+Deckel für XVB, m. AS-Interface-Anschluss, schwarz, IP 65
Anschlusselement+Deckel für XVB, m. AS-Interface-Anschluss, schwarz, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F329J61
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBC21A
EAN/GTIN:
     3389110845044
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Signalsäule Anschluss sw f.Rohr f.Winkel Geeignet für Rohrmontage Schraub XVBC21A
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Winkel Signalsäule, winkel signalsäule telemecanique, rohr signalsäule, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Anschlussmodul
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,83*
€ 104,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,50*
€ 104,83*
Frei Haus
ab € 89,83*
€ 108,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,84*
€ 109,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,09*
€ 120,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.