Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Hängetaster 1 ge f.Hptstrom 12f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe
Artikel-Nr.:
     262-F319C81
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XACB1205
EAN/GTIN:
     3389110665604
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Leergehäuse Hängetaster 1 ge f.Hptstrom 12f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB1205
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider leergehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,54*
€ 94,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,36*
€ 94,61*
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 98,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,89*
€ 98,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,41*
€ 141,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.