Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Hängetaster 2 ge f.Hptstrom 2f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     262-F319C74
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XACB025
EAN/GTIN:
     3389110740165
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Leergehäuse Hängetaster 2 ge f.Hptstrom 2f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB025
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider leergehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,70*
€ 70,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,82*
€ 70,79*
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 71,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,85*
€ 73,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,95*
€ 104,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.