Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED gn Ø18mm UC DL1BKB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul, Blinklicht grün, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht grün, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht grün, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     262-F305A95
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BKB3
EAN/GTIN:
     3389110967562
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
Lampenmodul Signalsäule
Blinklicht LED gn Ø18mm UC DL1BKB3
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
grün
Funktion:
Blinklicht
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, led blinkleuchte grün, led anzeigelampen, blinkleuchte led, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,46*
€ 55,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,79*
€ 55,26*
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 56,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,90*
€ 57,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,57*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.