Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz DC 5SHilf 110V 10A CAD506FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 5S, 110V DC
Hilfsschütz, 5S, 110V DC
Hilfsschütz, 5S, 110V DC
Artikel-Nr.:
     262-F304C78
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     CAD506FD
EAN/GTIN:
     3389110847307
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Hilfsschütz DC 5SHilf 110V 10A CAD506FD
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 110 V
Betriebsspannung DC:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, hilfsschütz 110v ac, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,36*
€ 56,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 59,89*
€ 5,46*
ab € 50,38*
€ 61,83*
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 63,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,16*
€ 75,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.