Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 2SHilf 120V50Hz 120V60Hz 10A CA2SKE20G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 2S, 120V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S, 120V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S, 120V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     262-F304A32
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     CA2SKE20G7
EAN/GTIN:
     3389110567083
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
schneider leistungsrelais
Hilfsschütz AC 2SHilf 120V50Hz 120V60Hz 10A CA2SKE20G7
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: ly relais, hilfsschütz 2s, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,37*
€ 75,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,73*
€ 76,14*
€ 5,46*
ab € 65,59*
€ 77,45*
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 78,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,99*
€ 80,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.