Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p Acti9 400V 125A 0,5A 4TE REG 10kA 16927


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ A, 500mA
Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ A, 500mA
Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ A, 500mA
Artikel-Nr.:
     262-F292I12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16927
EAN/GTIN:
     3303430169277
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p Acti9 400V 125A 0,5A 4TE REG 10kA 16927
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 35 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
125 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 125a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,90*
€ 517,88*
Frei Haus
ab € 467,84*
€ 523,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 474,07*
€ 532,30*
Frei Haus
ab € 478,58*
€ 534,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 689,08*
€ 765,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,98*
€ 911,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,57*
€ 906,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,06*
€ 853,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.