Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø14mm geschl ST hfr WCC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3240252 Kabelklammer Metallisch
Phoenix 3240252 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-F284G96
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240252
EAN/GTIN:
     4046356464543
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Befestigungsschelle 1f Ø14mm geschl ST hfr WCC14
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, phoenix contact kabelbefestigung, kabel organizer, bügelschellen kabel, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,12*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6008*
€ 2,1208*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6623*
€ 2,1923*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6684*
€ 2,1984*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,68948*
€ 2,22948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,22948*
€ 2,65308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13948*
€ 2,54598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03948*
€ 2,42698
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68948*
€ 2,01048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,737* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.