Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 12p 1re Federzug 0,2-2,5qmm 0,25-1,5qmm Zinn FKCN2,5/12-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F282D88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754665
EAN/GTIN:
     4046356330329
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Kabelsteckverbinder LP Buchse 12p 1re Federzug 0,2-2,5qmm 0,25-1,5qmm Zinn FKCN2,5/12-ST-5,08
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
verzinnt
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 287,09*
€ 321,26*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 382,36*
€ 423,25*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 380,905*
€ 423,255*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 386,125*
€ 426,425*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 459,69*
€ 504,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 504,93*
€ 600,8667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,11*
€ 598,7009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,29*
€ 577,4951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,73*
€ 567,3087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,69*
€ 547,0311
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,1938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0214*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,0109*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.