Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1754665 - Leiterplattensteckverbinder FKCN 2,5/12-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000019295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754665
EAN/GTIN:
     4046356330329
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1754665 - Leiterplattensteckverbinder FKCN 2,5/12-ST-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 12pol, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,6996*
€ 9,1196*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,6997*
€ 9,1197*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,7623*
€ 9,1823*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 9,73*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 320,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,22*
€ 381,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,36*
€ 380,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,54*
€ 370,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,66*
€ 364,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 299,53*
€ 356,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 285,58*
€ 339,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0214*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.