Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F280F09 Herst.-Nr.: 1407932 EAN/GTIN: 4046356475426 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 5m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm VS-IP67-IP20-94B-LI/5,0 Weitere Informationen: | | AWG-Querschnitt: | 26 | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5E | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 5 m | Mantel-Farbe: | blau | Pinbelegung: | gekreuzt | Rasthebelschutz: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14 | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,25* | € 56,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,53* | € 56,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,17* | € 58,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,35* | € 61,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,28* | € 77,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|