Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=4mm unbedr horizvert EMT(10X4)RCUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F279D81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824374
EAN/GTIN:
     4046356352505
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=4mm unbedr horizvert EMT(10X4)RCUS
Weitere Informationen:
Aufdruck:
individuell
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
4 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,21361*
€ 2,01361*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,351*
€ 2,221*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,3732*
€ 2,2532*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,3843*
€ 2,2643*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01361*
€ 2,3962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73361*
€ 2,063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67361*
€ 1,9916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57361*
€ 1,8726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52361*
€ 1,8131
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21361*
€ 1,4442
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 102,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.