Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen 10x4mm beschriftbar weiss Rolle=7500Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6955068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EMT(10X4)RCUS
EAN/GTIN:
     4046356352505
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Montageart: aufschieben, Farbe: weiß, Breite: 10 mm, Ausführung: sonstige, Typ: mittelwandig, Länge: 4 mm, Kabeldurchmesser: -...- mm, Aderdurchmesser: -...- mm, Verzahnung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EMT(10X4)RCUS
Ident Code:
0824374
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,21361*
€ 1,99361*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,351*
€ 2,181*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,3732*
€ 2,2132*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,3843*
€ 2,2343*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2343*
€ 2,65882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9843*
€ 2,36132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9243*
€ 2,28992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8043*
€ 2,14712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7443*
€ 2,07572
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3843*
€ 1,64732
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.