Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 8p 1re Si Federzug 0,75-16qmm Rundkabel ISPC16/8-STF-10,16


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F276B41
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1748684
EAN/GTIN:
     4046356310741
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten 8poli...
Kabelsteckverbinder LP Stift 8p 1re Si Federzug 0,75-16qmm Rundkabel ISPC16/8-STF-10,16
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 4 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
76 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 15,07*
50
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 16,25*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 14,9801*
€ 16,4101*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 14,9702*
€ 16,4102*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 18,16753*
€ 19,59753*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 19,59753*
€ 23,32106
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,15753*
€ 22,79746
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 18,68753*
€ 22,23816
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,37753*
€ 21,86926
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 18,16753*
€ 21,61936
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,16753* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 979,8765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 825,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0255*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.