Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder 0,08-4qmm 24A 10p 10pohne PE Federzugans SPV2,5/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F274E74
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041804
EAN/GTIN:
     4046356055161
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Reihenklemmenverbinder 0,08-4qmm 24A 10p 10pohne PE Federzugans SPV2,5/10
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
10
Polzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 10 pol, Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,9168*
€ 6,1668*
1
€ 5,46*
ab € 5,24*
€ 7,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,719*
€ 8,239*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,81567*
€ 8,36567*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,9393*
€ 8,5593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36567*
€ 9,95515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96567*
€ 9,47915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54567*
€ 8,97935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14567*
€ 8,50335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73567*
€ 8,01545
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81567*
€ 6,92065
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2046*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3041862
ab € 0,2652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.