Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder 0,25-1,5qmm 17,5A 1p 1pohne PE Steckanschl QP1,5/1GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F273C02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3051263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
Reihenklemmenverbinder 0,25-1,5qmm 17,5A 1p 1pohne PE Steckanschl QP1,5/1GNYE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
17.5 V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Breite:
5.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,835*
€ 1,105*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8888*
€ 1,1688*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9274*
€ 1,2174*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9617*
€ 1,2617*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97642*
€ 1,27642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,27642*
€ 1,51894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21642*
€ 1,44754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16642*
€ 1,38804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97642*
€ 1,16194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,821* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,851*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.