Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder 0,08-4qmm 24A 1p 1pohne Federzugans SPV2,5/1-RBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F273A66
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041095
EAN/GTIN:
     4046356055062
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Reihenklemmenverbinder 0,08-4qmm 24A 1p 1pohne Federzugans SPV2,5/1-RBU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6838*
€ 0,9238*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7274*
€ 0,9874*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7588*
€ 1,0188*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,787*
€ 1,057*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79891*
€ 1,07891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,07891*
€ 1,2839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01891*
€ 1,2125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94891*
€ 1,1292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79891*
€ 0,9507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,9455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,1946*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3041862
ab € 0,2652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.