Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme Automat steckb 7,5A TCP7,5/DC32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F253H00
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0700007
EAN/GTIN:
     4046356079631
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
phoenix contact schutzschalter
Sicherungs-Reihenklemme Automat steckb 7,5A TCP7,5/DC32V
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsspannung:
32 V V
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite:
6 mm
Farbe:
braun
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 1 pol, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,07*
€ 7,25*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,27*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,41*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,18*
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,78*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.