Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi 3,1mm 1Durchf VC-T4-PR-DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1607841 Stecker-/Kabeldichtung
Phoenix Contact 1607841 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     262-F253A03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607841
EAN/GTIN:
     4017918954819
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Gummi 3,1mm 1Durchf VC-T4-PR-DI
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Stärke:
3.1 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,7998*
€ 1,0198*
50
€ 4,98*
ab € 0,8334*
€ 1,0634*
50
Frei Haus
ab € 0,8696*
€ 1,1096*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8951*
€ 1,1451*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,11688*
€ 1,42688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,42688*
€ 1,69799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39688*
€ 1,66229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32688*
€ 1,57899
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11688*
€ 1,32909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.