Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung VC-T4-PR-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtung VC-T4-PR-D1
Dichtung VC-T4-PR-D1
Artikel-Nr.:
     6012C-81257997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607841
EAN/GTIN:
     4017918954819
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtung VC-T4-PR-D1

Ersatzdichtung für Tülle Größe 4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
31 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,7998*
€ 1,0198*
50
€ 4,98*
ab € 0,8334*
€ 1,0734*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8696*
€ 1,1096*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8951*
€ 1,1451*
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,9558*
€ 1,2258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1096*
€ 1,32042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0896*
€ 1,29662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0396*
€ 1,23712
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8696*
€ 1,03482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.