Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 0,3m SPS-and.Ger Geeignet für Eingangskarte SPS FLK 14p FLK14/EZ-DR/30/KONFEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F251F01
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2295729
EAN/GTIN:
     4017918482084
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact buchsenleiste
sps verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel 0,3m SPS-and.Ger Geeignet für Eingangskarte SPS FLK 14p FLK14/EZ-DR/30/KONFEK
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
FLK
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
FLK
Funktion:
SPS-andere Geräte
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Länge:
0.3 m m
Polzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 18,54*
€ 23,18*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 24,64*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 25,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 66,40*
€ 81,71*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,79*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 123,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.