Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 76A 0,5-10qmm 2p gr Schraub HDFKV10/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F227B71
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0714053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Durchführungsklemme 76A 0,5-10qmm 2p gr Schraub HDFKV10/Z
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Breite/Rastermaß:
10.1 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,05*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3844*
€ 4,0744*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,46627*
€ 4,12627*
50
Frei Haus
ab € 3,5088*
€ 4,2188*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,5162*
€ 4,2262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,12627*
€ 4,91026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10627*
€ 4,88646
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,92627*
€ 4,67226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80627*
€ 4,52946
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,46627*
€ 4,12486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,3135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.