| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0714053 Herst.-Nr.: 0714053 EAN/GTIN: 4046356180160 |
| |
|
| | |
| Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 4 mm² | Bemessungsstrom In: | 57 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 10.1 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |