Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher System 55 cws 1Weg 4Ohm 228201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher Unterputz RadSystem 55 cws 228201
Lautsprecher Unterputz RadSystem 55 cws 228201
Artikel-Nr.:
     262-F222A40
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     228201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Einbaulautsprecher System 55 cws 1Weg 4Ohm 228201
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
0 mm mm
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Höhe:
0 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
0 W W
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Radio UP-Einsätze, UP-Einsätze Radio, Unterputz-Radio, unterputz-radio gira, unterputz-radio, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,40*
€ 17,38*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 18,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,16*
€ 18,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 19,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,09*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.