Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F208G70 Herst.-Nr.: 9204350000 EAN/GTIN: 4032248653072 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug Ø2,5-8mm rnd Rundschn IE-CST Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 2.5 - 8 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0 - 0 mm² | Rundschnitt: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, Entriegelungswerkzeug, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presszange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, STP-Kabel-Abisolierer, Tischwerkzeug, UTP-Kabel-Abisolierer, Zange, Ziehwerkzeug, Ziehzange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,72* | € 96,42* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 78,81* | € 96,45* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,38* | € 98,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,24* | € 98,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,59* | € 102,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|