Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x54W elektr f.T5 280x30mm HF-S254TL5II220-240V50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 254 TL5 II
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 254 TL5 II
Artikel-Nr.:
     262-F206B50
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90562500
EAN/GTIN:
     8711500999382
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Vorschaltgerät 2x54W elektr f.T5 280x30mm HF-S254TL5II220-240V50/60HZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
30 mm mm
Für Lampenart T16:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
54 - 54 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
54 - 54 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2 - 2
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
21 mm mm
Länge:
280 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät t5, led treiber, philips led treiber, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 28,54*
12
Frei Haus
ab € 26,46334*
€ 31,30334*
5 Tage
8
1
€ 7,50*
ab € 12,62*
€ 32,36*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 33,29*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 30,26*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 425,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.