Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 1Eing gn Schraube 10-35qmmZu 1pol 1,5-35qmmAb KH35E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KH35E Elektrogehäusezubehör
Hager KH35E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F204G54
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH35E
EAN/GTIN:
     3250613780296
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme 1Eing gn Schraube 10-35qmmZu 1pol 1,5-35qmmAb KH35E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Breite:
27 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
55 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
10 - 35 mm²
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
100 A
Polzahl:
1
Tiefe:
37 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, Sammelschienenverbinder, hauptleitungsklemme hager 1 polig, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 10,91*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 7,84*
€ 11,11*
3 Tage
34
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,53*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.