Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 5,6mm Ø4mm 28x28x4,7mm klebenschrauben -40-85°C MB4APT-I-PA66-WH(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 28x28 natur
Befestigungssockel 28x28 natur
Befestigungssockel 28x28 natur
Befestigungssockel 28x28 natur
Befestigungssockel 28x28 natur
Befestigungssockel 28x28 natur
Artikel-Nr.:
     262-F196I35
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 5,6mm Ø4mm 28x28x4,7mm klebenschrauben -40-85°C MB4APT-I-PA66-WH(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
28 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.6 mm mm
Höhe:
4.7 mm
Länge:
28 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79819*
€ 1,01819*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 1,0191*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8325*
€ 1,0625*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8397*
€ 1,0697*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91182*
€ 1,16182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16182*
€ 1,38257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10182*
€ 1,31117
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91182*
€ 1,08507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
151-02246
ab € 78,646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.