Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommutierungsdrossel 3p 50-60Hz 480V IP00 4EP3500-0US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F193B05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP35000US00
EAN/GTIN:
     4001869937274
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
Kommutierungsdrossel 3p 50-60Hz 480V IP00 4EP3500-0US00
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
0.881 mH
Bemessungsstrom AC:
14.4 - 14.4 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 223,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,11*
€ 223,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,04*
€ 227,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,43*
€ 229,94*
Frei Haus
ab € 195,17*
€ 230,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.