Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 500 600V 24V 500VA 122x121x134mm IP00 4AM4842-8EV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4842-8EV00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,5/2 Upri=600-230V
SIEM Transformator 1- 4AM4842-8EV00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,5/2 Upri=600-230V
Artikel-Nr.:
     262-F190G90
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48428EV000EA0
EAN/GTIN:
     4001869905396
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 500 600V 24V 500VA 122x121x134mm IP00 4AM4842-8EV00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
600 - 600 V
Primärspannung 10:
400 - 400 V
Primärspannung 2:
575 - 575 V
Primärspannung 3:
550 - 550 V
Primärspannung 4:
525 - 525 V
Primärspannung 5:
500 - 500 V
Primärspannung 6:
480 - 480 V
Primärspannung 7:
460 - 460 V
Primärspannung 8:
440 - 440 V
Primärspannung 9:
415 - 415 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
134 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,37*
€ 247,33*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,99*
€ 253,15*
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 266,69*
Frei Haus
ab € 239,85*
€ 277,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 275,00*
€ 313,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.