Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 24-240V 24-240V UC 50-60Hz Funktion Drehzahlüberwachung 3UG4651-2AW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-F189A75
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46512AW30
EAN/GTIN:
     4011209682047
Suchbegriffe:
Industrierelais
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Drehzahlwächter 24-240V 24-240V UC 50-60Hz Funktion Drehzahlüberwachung 3UG4651-2AW30
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Höhe:
86 mm mm
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
103 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tachorelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlwächter, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,05*
€ 135,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,41*
€ 141,08*
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 154,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,22*
€ 160,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,68*
€ 234,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.