Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 24V 24V UC 50-60Hz 24VAC Funktion Drehzahlüberwachung 3UG4651-1AA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-F189A73
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46511AA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Drehzahlwächter 24V 24V UC 50-60Hz 24VAC Funktion Drehzahlüberwachung 3UG4651-1AA30
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Höhe:
86 mm mm
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
102 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tachorelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlwächter, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,54*
€ 123,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,30*
€ 126,80*
€ 5,46*
ab € 125,78*
€ 139,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,74*
€ 145,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,19*
€ 211,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.