Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Gerätedose 9f rnd 55-80mm UGD55350-3R9R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterflur-Gerätedose für GESR9/55UV 467x467x55 Stahl bandverzinkt
Unterflur-Gerätedose für GESR9/55UV 467x467x55 Stahl bandverzinkt
Unterflur-Gerätedose für GESR9/55UV 467x467x55 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-F187J46
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410064
EAN/GTIN:
     4012195678779
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
Unterflur-Gerätedose 9f rnd 55-80mm UGD55350-3R9R
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
9
Bodenblech:
ja
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
rund
Kanalbreite:
0 - 350 mm
Kanalhöhe:
0 - 28 mm
Min. Estrichhöhe:
55 mm
Nenngröße:
0 mm mm
Nivellierbereich:
55 - 80 mm mm
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Fußboden-Anschlussdose, Fußboden-Installationsdose, Unterflurdose, Unterflur-Gerätedose, Unterflur-Installationsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 203,39*
€ 242,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 214,10*
€ 255,53*
1
Frei Haus
ab € 219,56*
€ 261,64*
1
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 264,21*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 227,36*
€ 270,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405037
ab € 87,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405039
ab € 87,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405047
ab € 94,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405049
ab € 92,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.